| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-56878684 Herst.-Nr.: 42868 EAN/GTIN: 4034451428683 |
| |
|
| | |
| Halogenlampe Xenon E27 240V 70W matt 42868 Import, klares, weißes Licht bei 30% Energieeinsparung und doppelte Lebensdauer gegenüber einer Glühlampe bei ähnlichem Lichtstrom, Lichtstromerhalt über die gesamte Lebensdauer. Energieeffizienzklasse: EOL, Abverkauf von Restbeständen, Schaltzyklen: 8000, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Power-Faktor: 1 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Lichtstrom: | 1020 lm | Lampenspannung: | 230..240 V | Lampenleistung: | 70 W | Sockel: | E27 | Lampenform: | Birnenform | Gedrehtes Glas: | nein | Durchmesser: | 55 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HV-Halogenlampen, Halogenlampe Birnenform, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Halogenlampen mit Schraubsockel, Xenon Halogenlampe, halogenlampe e27 70w, xenon halogenlampe, halogenlampe e27 2000h, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenlampe, Halogenglühlampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,37* | € 3,85* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,39* | € 3,88* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 2,71* | € 4,33* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,82* | € 4,47* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,05* | € 4,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|