| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-56877982 Herst.-Nr.: 29507 EAN/GTIN: 4034451295070 |
| |
|
| | |
| Infrarot-Wärmestrahler E27 230V150W rotfilt 29507 Sofortige Wärme, 30% zusätzliche Energieeinsparung dank einzigartigem Reflektorsystem für zielgenaue Anwendung, versiegelter Reflektor, gehärtetes Glas ohne Bruchgefahr. 90% der Energie wird als Wärme abgestrahlt, geringer Wartungsaufwand. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Lebensdauer (h): 300 Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | Glühlampe | Lampenform: | PAR Reflektor | Sockel: | E27 | Lampenspannung: | 230 V | Lampenleistung: | 150 W | Dimmbar: | ja | Gesamtlänge: | 136 mm | Durchmesser des Leuchtmittels: | 121 mm | Mittlere Nennlebensdauer: | 300 h | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,44* | € 20,66* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 14,89* | € 21,15* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,39* | € 22,04* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 16,49* | € 23,14* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,95* | € 23,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|