Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studiolampe RX7s 240V 2000W 300h 17544


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-56873741
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17544
EAN/GTIN:
     4034451175440
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren

Studiolampe RX7s 240V 2000W 300h 17544

LIF P2/27, Sicherheitshinweise beim Einsatz sind zu beachten, 64781 2000W 240 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Lebensdauer (h): 300
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
2000 W
Lampenspannung:
240 V
Sockel:
RX7s
Farbtemperatur:
3200 K
Brennstellung:
p15
ANSI:
sonstige
Gesamtlänge:
138,1 mm
Durchmesser:
12 mm
Technologie:
Halogen
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,95*
ab € 47,71*
€ 47,71*
1
€ 5,46*
ab € 53,09*
€ 69,75*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 53,18*
€ 69,86*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 54,16*
€ 71,15*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.