Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe XBO 6000 W/DHP OFR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Speziallampe XBO 6000 W/DHP OFR
Speziallampe XBO 6000 W/DHP OFR
Artikel-Nr.:
     6012B-56872059
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899144026
EAN/GTIN:
     4052899144026
Suchbegriffe:
Xenon-Kurzbogenlampe
Xenonkurzbogenlampe
xenon kurzbogenlampe

Speziallampe XBO 6000 W/DHP OFR

Produktvorteile: Kurzbogen mit sehr hoher Leuchtdichte für hellere Leinwandausleuchtung. Konstante Farbtemperatur von 6.000 K über die gesamte Lebensdauer der Lampe. Einfach zu warten. Hohe Lichtbogenstabilität. Sofort Licht auf der Leinwand dank Heißwiederzündungsfunktion. Breiter Dimmbereich. Produkteigenschaften: Leistung: 1.200 8.000 W.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
6000 W
Lampenspannung:
35 V
Lichtstrom:
280000 lm
Lichtstärke:
0 cd
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
0 K
Brennstellung:
p15
Bogenlänge:
7,5 mm
Wendelform:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Lampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.491,72*
€ 2.731,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.532,29*
€ 2.757,53*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.757,53*
€ 3.281,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.722,79*
€ 3.240,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.614,71*
€ 3.111,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.558,38*
€ 3.044,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.532,29*
€ 3.013,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.