Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entladungslampe HO MHN-SE 2000W 956GX22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entladungslampe HO MHN-SE 2000W 956GX22
Entladungslampe HO MHN-SE 2000W 956GX22
Artikel-Nr.:
     6012B-56864949
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     92877800
EAN/GTIN:
     8718291548461
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
halogenmetalldampflampe hqi
philips lighting halogenmetalldampf...

Entladungslampe HO MHN-SE 2000W 956GX22

MASTER-MHN-SE ist die kompakte Lösung für natürlich wirkendes Kunstlicht in Sportstätten.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
2100 W
Lampenspannung:
190..225 V
Lichtstrom:
227000 lm
Sockel:
GX22
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
5600 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lampenlichtausbeute:
108 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 319,49*
€ 363,18*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 589,28*
€ 659,44*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 587,45*
€ 659,99*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 608,87*
€ 678,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 669,31*
€ 740,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,54*
€ 881,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,22*
€ 871,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,33*
€ 853,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,89*
€ 832,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,31*
€ 796,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.