Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-LED 5mm 10x25mm 235V 3W Ba9s blau 37408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-56864535
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     37408
EAN/GTIN:
     4034451374089
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Brückengleichrichter

Standard-LED 5mm 10x25mm 235V 3W Ba9s blau 37408

Retrofit, als Ersatz für herkömmliche Glühlampen in Handwerk und Industrie. Gesockelte, super helle LED in blau, mit Brückengleichrichter AC/ DC - verpolungssicher - Import Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0
Weitere Informationen:
Nennspannung:
235 V
Lichtstrom:
0,02 lm
Farbe:
blau
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Spannungsart:
AC
Nennstrom:
3 mA
Leistungsaufnahme:
0,4 W
Durchmesser:
10 mm
Länge:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,40*
€ 3,91*
€ 5,95*
ab € 2,41*
€ 3,92*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,71*
€ 4,34*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,10*
€ 4,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,81*
€ 5,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.