| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-56863365 Herst.-Nr.: 35548 EAN/GTIN: 4034451355484 |
| |
|
| | |
| Spot-LED 10x22mm E10 24/28VAC/DC blau 35548 Hohe Lichtausbeute durch spezielle ultrahelle LEDs in Verbindung mit Reflektor und Linse, ermöglicht eine Anzeige über große Entfernung. Hochreflektierender Kunststoffkörper (Reflektor) mit Farbring in Leuchtfarbe. Serienmäßig mit integriertem Vorwiderstand und SI-Diode, 1-Weg-Gleichrichtung. Mittelkontakt Anodenanschluss (+). Bei AC-Betrieb ist die Stromaufnahme und Helligkeit um ca. Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 0,27 W | Lampenspannung: | 24..28 V | Lichtstrom: | 0 lm | Sockel: | E10 | Technologie: | LED | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Halogen: | nein | Krypton: | nein | Xenon: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,84* | € 7,28* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,87* | € 7,32* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 5,51* | € 8,24* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,24* | € 9,28* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,06* | € 11,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|