| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-56863274 Herst.-Nr.: 35027 EAN/GTIN: 4034451350274 |
| |
|
| | |
| Single-LED T1 3/4 6,3x16mm MG 12-14VAC/DC grün 35027 Ultrahelle 3 mm LED, hochreflektierender Kunststoffkörper (Reflektor) mit Farbring in Leuchtfarbe. Integrierter Vorwiderstand. Zusätzliche SI-Diode als 1-Weg-Gleichrichtung bei AC-Betrieb. Mittelkontakt serienmäßig als Anodenanschluss (+). Bei AC-Betrieb ist die Stromaufnahme und Helligkeit um ca. 50% reduziert. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0 Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 0,2 W | Lampenspannung: | 12..14 V | Sockel: | T 1 3/4 MG | Technologie: | LED | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Halogen: | nein | Krypton: | nein | Xenon: | nein | Farbe: | grün | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,35* | € 3,81* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,36* | € 3,82* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 2,67* | € 4,24* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,79* | € 4,40* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,01* | € 4,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|