Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bräunungslampe 16x104mm R7s 400W CLEO40030SD 68522


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-56861682
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     68522
EAN/GTIN:
     4034451685222
Suchbegriffe:
Bräunungs-Lampe
Bräunungslampen
Entladungslampe R7S
Entladungslampe Sockel R7S

Bräunungslampe 16x104mm R7s 400W CLEO40030SD 68522

Universell einsetzbarer 400W-Hochdruckstrahler, sehr hohe Leistung, lange Nutzlebensdauer, kompatibel zu vielen anderen Strahlern, zweiseitiger Stecksockel, Nennleistung 400W - belastbar bis 500W, Nutzlebensdauer 600 Stunden. 400W-Strahler mit beidseitigen R7s-Sockel und 105mm Länge (+/- 2mm) finden in nahezu allen Heimsolarien (ausgenommen PHILIPS-Solarien) mit integriertem Hochdruck-Gesichtsbräuner Verwendung.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
400 W
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
R7s
UV-Schutz:
nein
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
16 mm
Gesamtlänge:
104 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe R7S, Halogenlampe Sockel R7S, Halogenmetalldampflampe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, halogenmetalldampflampe 400 w, entladungslampe r7s, scharnberger+has. bräunungslampe, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, Entladungslampe, Metalldampflampe, Leuchtmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 35,21*
€ 47,27*
€ 5,46*
ab € 35,29*
€ 47,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 35,79*
€ 48,31*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,79*
€ 56,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 47,08*
€ 59,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.