Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrzeuglampe 3893-02B Bli.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fahrzeuglampe 3893-02B Bli.2
Fahrzeuglampe 3893-02B Bli.2
Artikel-Nr.:
     6012B-56860935
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300647609
EAN/GTIN:
     4050300647609
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glühlampe BA9S

Fahrzeuglampe 3893-02B Bli.2

Die international genormten Sockel- und Fassungsmaße ermöglichen den problemlosen Austausch.
Weitere Informationen:
Lampenleistung Wendel 1:
4 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
35 lm
Sockel:
BA9s
Normbezeichnung (ECE):
T 4W
Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:
nein
Gesamtlänge:
27,4 mm
Durchmesser:
8,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 0,729*
€ 1,309*
2
€ 8,95*
ab € 0,71*
€ 1,31*
1 Tag
458
2
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,38*
2
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 1,44*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,816*
€ 1,466*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,466*
€ 1,74454
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,136*
€ 1,35184
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,076*
€ 1,28044
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,976*
€ 1,16144
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,946*
€ 1,12574
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,816*
€ 0,97104
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300838489
ab € 0,27*
Ähnlich
Osram
4008321094988
ab € 3,53*
Ähnlich
Osram
4008321095756
ab € 0,37*
Ähnlich
Osram
4050300838366
ab € 0,37*
Ähnlich
Osram
5627
ab € 0,35*
Ähnlich
Osram
4050300831459
ab € 0,33*
Ähnlich
Osram
4050300838120
ab € 0,30*
Ähnlich
Osram
4050300838090
ab € 0,37*
Ähnlich
Osram
4050300838069
ab € 0,42*
Ähnlich
Osram
4050300838038
ab € 0,57*
Ähnlich
Osram
4050300838212
ab € 0,26*
Ähnlich
Osram
4050300838427
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.