| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-56852286 Herst.-Nr.: 42048 EAN/GTIN: 4034451420489 |
| |
|
| | |
| NV Halogenglühlampe GU4 28V 20W30°m.Glas 42048 Niedervolt Halogenglühlampe MR11, GU4, Abstrahlwinkel 30°, mit Kaltlichtreflektor und Frontglas. Energieeffizienzklasse: EOL, Abverkauf von Restbeständen, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 8000, Zündzeit/Startzeit (s): <1, Farbwiedergabeindex (Ra): 99, Lichtstromerhalt: 80.00, Power-Faktor: 1 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Sockel: | GU4 | Lampenleistung: | 20 W | Ausstrahlungswinkel: | 30 ° | Lampenspannung: | 28 V | Farbtemperatur: | 2700 K | Infrarottechnik: | nein | Frontscheibe: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,68* | € 4,29* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,73* | € 4,35* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,96* | € 4,61* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 3,03* | € 4,71* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,43* | € 5,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|