| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-56851854 Herst.-Nr.: 35351 EAN/GTIN: 4034451353510 |
| |
|
| | |
| Single-LED 10x25mm E10 12-14VAC/DC rot 35351 Ultrahelle 3 mm LED, hochreflektierender Kunststoffkörper (Reflektor) mit Farbring in Leuchtfarbe. Integrierter Vorwiderstand, mit zusätzlicher SI-Diode als 1-Weg-Gleichrichtung bei AC-Betrieb. Abstrahlwinkel 50°, Mittelkontakt Anodenanschluss (+). Bei AC-Betrieb ist die Stromaufnahme und Helligkeit um ca. 50% reduziert. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 0,185 W | Lampenspannung: | 12..14 V | Lichtstrom: | 0 lm | Sockel: | E10 | Technologie: | LED | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Halogen: | nein | Krypton: | ja | Xenon: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,44* | € 6,79* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,98* | € 7,52* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 5,03* | € 7,60* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,81* | € 8,72* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,379* | € 9,549* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|