Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 10x28mm E10 70V 1,4W 23765


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scharnberger & Hasenbein 23765 Glühbirne 1,4 W E10
Scharnberger & Hasenbein 23765 Glühbirne 1,4 W E10
Artikel-Nr.:
     6012B-56850828
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     23765
EAN/GTIN:
     4034451237650
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Röhrenlampe
Leuchtmittel E10

Röhrenlampe 10x28mm E10 70V 1,4W 23765

Diese Lampe kommt in Leuchtmeldern und Leuchttastern namhafter Hersteller zum Einsatz. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1,4 W
Lampenspannung:
70 V
Lichtstrom:
2,8 lm
Sockel:
E10
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 1,05*
1
€ 5,46*
ab € 0,68*
€ 1,23*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,88*
€ 1,57*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 1,112*
€ 1,962*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,12*
€ 1,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.