Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzlampe Magnum Star II 4C/D LMXA401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzlampe Magnum Star II 4C/D LMXA401
Ersatzlampe Magnum Star II 4C/D LMXA401
Artikel-Nr.:
     6012B-56768957
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     LMXA401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mag-Lite Zubehör
mag-lite zubehör

Ersatzlampe Magnum Star II 4C/D LMXA401

Weitere Informationen:
Geeignet für Taschenleuchten:
ja
Geeignet für Anzeigezwecke:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,46*
ab € 5,28*
€ 7,08*
Lager 6012
12
Frei Haus
ab € 5,38334*
€ 7,21334*
1
€ 8,95*
ab € 5,39*
€ 8,57*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,21334*
€ 8,58387
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65334*
€ 7,91747
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38334*
€ 6,40617
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 86,56008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.