| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-56579759 Herst.-Nr.: 83718 EAN/GTIN: 4015394224532 |
| |
|
| | |
| Steckdosen-Kombination 83718 Notstrom Aufputz-Verteiler, IP44 Notstromeinspeisung anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehäuse: 1 Polycarbonat-Gehäuse 341x172 mm (HxB) elektrograu RAL 7035 Bestückung: 1 Aufbaugeräte-Stecker 32A 5p 400V mit Phasenwender und Klappdeckel Pos.01 1 Netzumschalter 63A 4p (AC-3 18,5kW) (Frontschild: Netz-0-Notstrom) Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen) 2 M 40 unten (verschlossen) Klemme für 1 Netzzuleitung bis 5 x 16 mm² Klemme für 1 Abgangleitung bis 5 x 16 mm² (Verbraucher) Weitere Informationen: | | CEE-Steckdose - 16 A: | ohne | CEE-Steckdose - 32 A: | ohne | CEE-Steckdose - 63 A: | ohne | CEE-Steckdose - 125A: | ohne | Absicherung: | sonstige | FI-Schutzschalter: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: | Zuleitung mit Stecker | Handhabung: | Wandmontage | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 579,98* | € 670,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 593,83* | € 680,64* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 598,83* | € 686,80* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 593,70* | € 697,61* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.454,67* | € 1.597,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|