Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h IP44 410 VS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h IP44 410 VS
Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h IP44 410 VS
Artikel-Nr.:
     6012B-56567860
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     410 VS
EAN/GTIN:
     4015609125524
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h IP44 410 VS

WALTHER Anbaudose 16A 5P 400V 6h IP44
gerade
aus PA6-Material
fingersicher nach BGV A3
für Einbau in Verteilerschränke
auf DIN-Schiene aufschraubbar
belegt 4,5 Automateneinheiten
Flanschmaß 80x80mm
Befestigungsmaß 60x60mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
346..415 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 59,35*
€ 68,07*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 58,76*
€ 75,39*
1
€ 5,46*
ab € 60,07*
€ 77,01*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 61,27*
€ 78,50*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 64,53*
€ 82,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.