Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgerätestecker GT 16A 3p 230V 6h IP44 245


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-56561261
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     245
EAN/GTIN:
     4024941002455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Wandgerätestecker GT 16A 3p 230V 6h IP44 245

Wandgerätestecker
16A 3p (2P+PE) 230V (200 - 250V~) 6h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: blau RAL 5015
Gehäusegröße: 87x64 mm (HxB)
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank
Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: mit Schraubklemme
Kabeleinführung: 1xM20 oben
Gerätefarbe: Gehäuseoberteil blau RAL 5015, Gehäuseunterteil grau RAL 7035
Gerätehöhe: 122 mm, Gerätebreite: 64 mm, Gerätetiefe: 93 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal unten und einmal rückwärtig verschlossen
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5015
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
1
€ 6,40*
ab € 7,48*
€ 10,63*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 8,94*
€ 12,73*
1 Tag
4
1
€ 4,98*
ab € 12,45*
€ 17,65*
1
€ 5,46*
ab € 14,00*
€ 19,82*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 15,86*
€ 22,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
3126
ab € 5,27*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31533
ab € 34,49*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31001-TLS
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.