Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosen-Kombination AirKRAFT 94559RO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosen-Kombination AirKRAFT 94559RO
Steckdosen-Kombination AirKRAFT 94559RO
Artikel-Nr.:
     6012B-56558716
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     94559RO
EAN/GTIN:
     4015394195818
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler

Steckdosen-Kombination AirKRAFT 94559RO

MENNEKES AirKRAFT Anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehaeuse: 1 AMELAN-Gehaeuse schwarz (aehnlich RAL 9005) und anscharniertem Geraetedeckel (rot) Absicherung unter transparenter Betaetigungsklappe (4TE) Bestueckung:/Absicherung: Pos.01 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V 1 LS-Schalter 16A 3p C Pos.02 3 Schutzkontakt-Steckdosen 16A 2p+E 230V (11012) 1 LS-Schalter 16A 1p B Einspeisung/Anschlussmoeglichkeit: 3m Zuleitung H07RN-F5G4 mit CEE-Stecker 32A 5p 400V 1x Durchfuehrung fuer Druckluftanschluss seitlich: verschlossen, zum ausbrechen 1x M25 Zusaetzlichen Schutz durch RCD bauseits pruefen.
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Absicherung:
LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
FI-Schutzschalter:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 396,92*
€ 452,58*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 403,41*
€ 456,96*
Frei Haus
ab € 410,92*
€ 464,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 414,95*
€ 468,88*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 418,41*
€ 473,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,88*
€ 557,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,70*
€ 552,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,19*
€ 530,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,37*
€ 519,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,95*
€ 493,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41442
ab € 52,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.