Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose TA 125A,4p,6h,400V,IP67 212A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaudose TA 125A,4p,6h,400V,IP67 212A
Anbaudose TA 125A,4p,6h,400V,IP67 212A
Artikel-Nr.:
     6012B-56556673
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     212A
EAN/GTIN:
     4015394000945
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose TA 125A,4p,6h,400V,IP67 212A

125A4P 6H400V Anbaudose TA IP 67 mit Rahmenklemme und X-CONTACT
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
399..400 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 517,11*
€ 585,05*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 517,49*
€ 585,61*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 519,85*
€ 590,79*
26 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 548,54*
€ 592,14*
1
€ 5,95*
ab € 537,59*
€ 608,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,79*
€ 703,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,16*
€ 697,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,71*
€ 669,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,35*
€ 652,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,85*
€ 618,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.