Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Gerätestecker 3p 230V 6h Ip 44 27121


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     6012B-56552659
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     27121
EAN/GTIN:
     4024941271219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Anbau-Gerätestecker 3p 230V 6h Ip 44 27121

Anbaugerätestecker QUICK-CONNECT TE geneigt
16A 3p (2P+PE) 230V (200 - 250V~) 6h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: blau RAL 5015
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Kragen blau RAL 5015, Gehäuse grau RAL 7035
Gerätehöhe: 85 mm, Gerätebreite: 85 mm, Gerätetiefe: 103 mm
Flanschmaß vertikal: 85 mm, Flanschmaß horizontal: 85 mm
Bohrlochabstand vertikal: 70 mm, Bohrlochabstand horizontal: 70 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Neigung beträgt 10°
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5015
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 63,96*
€ 70,37*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 56,72*
€ 71,52*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 58,99*
€ 73,61*
1
€ 5,46*
ab € 61,73*
€ 74,95*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 63,15*
€ 75,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
3126
ab € 6,26*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31533
ab € 34,49*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31001-TLS
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.