Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt D 0,5qmm 20AWG 720507


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt D 0,5qmm 20AWG 720507
Buchsenkontakt D 0,5qmm 20AWG 720507
Artikel-Nr.:
     6012B-56537178
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     720507
EAN/GTIN:
     4015609031610
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
RJ45 Steckverbinder
walther buchsenkontakt

Buchsenkontakt D 0,5qmm 20AWG 720507

WALTHER Buchsenkontakt
-versilbert
-massiv
-gedreht
Anschlussquerschnitt 0,5qmm (20AWG)
für Crimpanschluss der Baureihen D, DD, MO 10P und MO RJ45
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
10 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
7 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Durchmesser des Steckkontaktes:
3,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,43*
€ 0,57*
100
€ 5,46*
ab € 0,4433*
€ 0,5833*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,4522*
€ 0,6022*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,47*
€ 0,62*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,48*
€ 0,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6022*
€ 0,71662
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5722*
€ 0,68092
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5522*
€ 0,65712
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5022*
€ 0,59762
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4922*
€ 0,58572
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4522*
€ 0,53812
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 60,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
720506
ab € 0,42613*
Ähnlich
Walther
720508
ab € 0,42613*
Ähnlich
Walther
720509
ab € 0,43*
Ähnlich
Walther
720502
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.