Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt Buchse Crimp 0,14-0,37qmm Si 720506


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt D 0,14-0,37qmm 26-22AW 720506
Buchsenkontakt D 0,14-0,37qmm 26-22AW 720506
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B417C91
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     720506
EAN/GTIN:
     4015609031603
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
RJ45 Steckverbinder
buchsenkontakt 0,14-0,37mm
Kontakt Buchse Crimp 0,14-0,37qmm Si 720506
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
7 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 - 0.37 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser Steckkontakt:
3.5 mm
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
0 A
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Umgebungstemperatur:
-40 - 125 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, walther buchsenkontakt, Crimpkontakt, Hochstromkontakt, Kontakt, Kontakt für Etagenplatte, Kontakt für schwere Steckverbinder, Kontaktbuchse, Kontaktstift, Leistungskontakt, Stiftkontakt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,42613*
€ 0,56613*
100
€ 5,46*
ab € 0,4433*
€ 0,5933*
100
Frei Haus
ab € 0,4522*
€ 0,6022*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,49*
€ 0,64*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 0,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 89,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
720507
ab € 0,43*
Ähnlich
Walther
720508
ab € 0,42613*
Ähnlich
Walther
720509
ab € 0,43*
Ähnlich
Walther
720502
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.