Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse weiß 982917.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse weiß 982917.002
Anbaugehäuse weiß 982917.002
Artikel-Nr.:
     6012B-56367932
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982917.002
EAN/GTIN:
     4051859930174
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler

Anbaugehäuse weiß 982917.002

Anbaugehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Downlight werkzeuglos verriegelbar. Für Einbau-Downlight TOLEDO FLAT+ round. Nicht geeignet für Ausführung Tunable White
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Höhe:
68 mm
Durchmesser:
165 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: einbau downlight rzb, anbaugehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,08*
€ 30,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,12*
€ 30,84*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,44*
€ 31,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,65*
€ 32,91*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,04*
€ 34,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.