| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-56289317 Herst.-Nr.: 20320 EAN/GTIN: 9120045473513 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Glasfaserstab Runp. 6mm RG6 80m 20320 Ersatz-Glasfaserstab Ø 6mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm. Glasfaserstab-Bruchlast 2200 kg, Gesamtbruchlast 320 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 40 mm - 100 mm. Lieferumfang: 1 x Ersatz-Glasfaserstab Ø 6 mm, Länge: 80 m, Endhülsen beidseitig (Anfang/Ende) Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Installationsrohr | Werkstoffgüte: | sonstige | Länge: | 80 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 151,31* | € 182,47* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 155,56* | € 186,61* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 158,12* | € 188,90* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 164,65* | € 196,04* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 166,42* | € 197,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|