Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Box 31-teilig P-73374


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit-Box 31-teilig P-73374
Bit-Box 31-teilig P-73374
Artikel-Nr.:
     6012B-56261254
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P-73374
EAN/GTIN:
     0088381704038
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz

Bit-Box 31-teilig P-73374

Bit-Box 31-teilig sortiert:14 x TX-Bits 25 mm T8 - T40, 8 x PH 1-3, 8 x PZ 1-3, 1 x Universalhalter magnetisch 1/4
Weitere Informationen:
Anzahl der Bits gesamt:
30
Anzahl der Bits PH:
8
Anzahl der Bits PZ:
8
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
14
Mit Magnethalter:
nein
Mit Bit-Knarre:
nein
Mit Handgriff:
nein
Verpackung:
Kunststoffbox
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,70*
ab € 6,26*
€ 8,87*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,61*
€ 12,73*
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,06*
€ 12,82*
4 Tage
33
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,93*
€ 12,97*
Lager 6012
pro Stück
€ 3,90*
ab € 12,18*
€ 16,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.