Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr.Schraubendreher 4,0 X 100 SLIM 117764


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 117764 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Cimco 117764 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     6012B-56238312
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117764
EAN/GTIN:
     4021103177648
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher

Elektr.Schraubendreher 4,0 X 100 SLIM 117764

1000 V isolierte VDE-Schraubendreher, eine schmale Klingenisolation sorgt für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben. Nach IEC 60900. Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. GS-geprüft. Ergonomischer Dreikant-Griffform, resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemishe Lösungsmittel.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
4 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
4 mm
Größe:
4
Gesamtlänge:
205 mm
Präzisionsausführung:
nein
Ausführung:
gerade
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,35*
€ 7,49*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,71*
€ 7,98*
4 Tage
35
€ 6,40*
ab € 5,74*
€ 8,02*
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 5,78*
€ 8,08*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,58*
€ 9,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.