| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-56031826 Herst.-Nr.: 619582 EAN/GTIN: 4043544302427 |
| |
|
| | |
| Drahtseilabhängung 3m 5-adrig L 74/3000 DIM si Drahtseilabhängung 3-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Deckenbaldachin aus Aluminium, Deckenbefestigung zum Anschrauben (Leuchtenbefestigung mit Reutlinger Abhängesystem), Anschlussleitung transparent (5 x 0.75 mm², konfektioniert, Länge: 3000 mm) Normen: UKCA, CE, RoHS Länge: 3000 mm Abmessungen Baldachin: d = 175 mm, h = 50 mm Gewicht: 0. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Seilabhängung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | Silber | Werkstoff: | Aluminium | Länge: | 3000 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 118,39* | € 147,94* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 119,50* | € 148,57* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,46* | € 154,05* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 124,16* | € 154,48* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 134,58* | € 167,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|