| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55901100 Herst.-Nr.: 04.841.2750.0 EAN/GTIN: 4015573065604 |
| |
|
| | |
| Bezeichnungsschilderast Großbuchstaben 04.841.2750.0 Bezeichnungsschilderäste für Reihenklemmen Typ 9700 A / , 10 Schilder pro Ast, Beschriftung: F Weitere Informationen: | | Aufdruck: | Buchstaben | Rastermaß: | 10 mm | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 25 | | € 4,45* | ab € 0,20* | € 0,36* | | | | | | | | 25 | | € 5,46* | ab € 0,2388* | € 0,4288* | | | | Lager 6012 | | | | 25 | | € 3,90* | ab € 0,27* | € 0,49* | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,2754* | € 0,5054* | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,29373* | € 0,53373* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|