Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker sw 179516009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker sw 179516009
Stecker sw 179516009
Artikel-Nr.:
     6012B-55473250
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     179516009
EAN/GTIN:
     4008224158343
Suchbegriffe:
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
Schuko-Stecker

Stecker sw 179516009

Vollgummistecker, 16 A, 250 V~ schwere Ausführung, bruchfest, schlagfest, mit Knickschutztülle, für Kabelquerschnitt bis 3 x 2,5 mm²
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Vollgummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
schwarz
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 4,00*
10
€ 5,46*
ab € 3,27*
€ 4,39*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,27*
€ 4,39*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 3,335*
€ 4,475*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,42*
€ 4,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,475*
€ 5,32525
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,295*
€ 5,11105
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,005*
€ 4,76595
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,335*
€ 3,96865
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.