Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busankopplung UP, Instabus 057000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Busankopplung UP, Instabus 057000
Busankopplung UP, Instabus 057000
Artikel-Nr.:
     6012B-55354578
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     057000
EAN/GTIN:
     4010337570004
Suchbegriffe:
EIB-Busankoppler
KNX-Busankoppler
eib busankoppler

Busankopplung UP, Instabus 057000

Einsatz KNX Busankoppler Merkmale: Der Busankoppler ist die Schnittstelle zwischen dem Bus und dem KNX Anwendungsmodul wie z. B. Info-Display, Datenschnittstelle RS232, Automatikschalter. Die Busankopplung kann Telegramme empfangen, aussenden und auswerten. Die Busankopplung enthält die Adressen, das Systemprogramm und auch anwenderspezifische Programme.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor:
1
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Busankoppler
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 73,99*
€ 88,06*
1
€ 5,46*
ab € 73,80*
€ 94,13*
1 Tag
3
1
€ 6,40*
ab € 73,89*
€ 94,25*
1
€ 3,50*
ab € 73,90*
€ 94,26*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 75,67*
€ 96,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.