Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busankopplung UP, Instabus 057000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Busankopplung UP, Instabus 057000
Busankopplung UP, Instabus 057000
Artikel-Nr.:
     3517A-55354578
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     057000
EAN/GTIN:
     4010337570004
Suchbegriffe:
EIB-Busankoppler
KNX-Busankoppler
eib busankoppler

Busankopplung UP, Instabus 057000

Einsatz KNX Busankoppler Merkmale: Der Busankoppler ist die Schnittstelle zwischen dem Bus und dem KNX Anwendungsmodul wie z. B. Info-Display, Datenschnittstelle RS232, Automatikschalter. Die Busankopplung kann Telegramme empfangen, aussenden und auswerten. Die Busankopplung enthält die Adressen, das Systemprogramm und auch anwenderspezifische Programme.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor:
1
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Busankoppler
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 73,99*
€ 88,06*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 73,80*
€ 94,13*
2 Tage
3
1
€ 6,40*
ab € 73,89*
€ 94,25*
1
€ 3,50*
ab € 73,90*
€ 94,26*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 73,98*
€ 94,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.