Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55241292 Herst.-Nr.: LAD4T3U EAN/GTIN: 3389119410274 |
| |
|
| | |
| Beschaltungsmodul 440V AC/DC LAD4T3U Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung. Weitere Informationen: | | Funktion: | Diode | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC/DC | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 126..250 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 126..250 V | Betriebsspannung bei DC: | 126..250 V | Mit LED-Anzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,50* | € 14,59* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,51* | € 16,00* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,55* | € 16,06* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,85* | € 16,48* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 13,11* | € 18,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|