Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder teilbar 2CPA-100B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rohrverbinder teilbar 2CPA-100B
Rohrverbinder teilbar 2CPA-100B
Artikel-Nr.:
     6012B-55067009
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4910031100
EAN/GTIN:
     4049504201663
Suchbegriffe:
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
wellrohrverschraubung

Rohrverbinder teilbar 2CPA-100B

FIPSPLIT® Rohrverbinder teilbar 2CPA aus speziell formuliertem Polyamid 6, halogenfrei, zur Verbindung von teilbaren Wellrohren.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-45..120 °C
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung:
gerade
Nenngröße:
100 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 107,05*
€ 132,67*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 106,736*
€ 133,296*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,975*
€ 134,325*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 111,51*
€ 138,15*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,15*
€ 164,3985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,11*
€ 163,1609
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 129,29*
€ 153,8551
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,88*
€ 148,6072
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,51*
€ 132,6969
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,151* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.