| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-53766347 Herst.-Nr.: AMR-200DAB EAN/GTIN: 8435256898033 |
| |
|
| | |
| Receiver aiwa AMR-200DAB Ausgangsleistung: 200 W (2x 100 W RMS) bei 4 Ohm, 0,1 % THD, Phono-Eingang mit eingebautem Vorverstärker und RIAA-EQ, mit Phono-Erdungsanschluss (GND), Vollfunktions-Fernbedienung in Metallic-Finish, einschließlich MP3/BT-Wiedergabesteuerung, 6,35 mm (1/4 Zoll) Stereo-Kopfhörerausgangsbuchse eingebaut, 6,35 mm (1/4 Zoll) Mikrofoneingangsbuchse eingebaut, vergoldete Lautsprecheranschlüsse A und B. Weitere Informationen: | | Musikleistung an 4 Ohm: | 200 W | Mit Fernbedienung: | ja | Breite: | 430 mm | Höhe: | 100 mm | Tiefe: | 292 mm | Farbe: | schwarz | Bluetooth: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 363,68* | € 428,58* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 369,22* | € 432,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|