Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschnur 3,50mm,EPDM 70A ORSM 3,50 EP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundschnur 3,50mm,EPDM 70A ORSM 3,50 EP
Artikel-Nr.:
     6012B-53593088
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     68124
EAN/GTIN:
     4050571031350
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
Dichtungsrundschnur
Rundschnur

Rundschnur 3,50mm,EPDM 70A ORSM 3,50 EP

Werkstoffe: NBR (70 Shore A), FKM* (FKM, 75 Shore A), EPDM (70 Shore A) Temperaturbereich: NBR: -20°C bis max. +100°C, FKM: -15°C bis max. +200°C, EPDM: -45°C bis max. +130°C *Farbe schwarz (grün auf Anfrage)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 354,43*
€ 416,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 359,55*
€ 420,48*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 420,48*
€ 500,3712
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 419,99*
€ 499,7881
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 408,19*
€ 485,7461
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 391,20*
€ 465,528
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 359,55*
€ 427,8645
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,5955* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.