Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschnur 3,50mm,EPDM 70A ORSM 3,50 EP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundschnur 3,50mm,EPDM 70A ORSM 3,50 EP
Artikel-Nr.:
     3517K-53593088
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     68124
EAN/GTIN:
     4050571031350
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
Dichtungsrundschnur
Rundschnur

Rundschnur 3,50mm,EPDM 70A ORSM 3,50 EP

Werkstoffe: NBR (70 Shore A), FKM* (FKM, 75 Shore A), EPDM (70 Shore A) Temperaturbereich: NBR: -20°C bis max. +100°C, FKM: -15°C bis max. +200°C, EPDM: -45°C bis max. +130°C *Farbe schwarz (grün auf Anfrage)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Stopfbuchspackung, rundschnur epdm 3,5 mm, moosgummi, landefeld moosgummi, Ring, Dichteinsatz, Dichtungsring, Dichtung, Dichtring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 353,81*
€ 416,70*
Frei Haus
ab € 359,16*
€ 420,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 416,70*
€ 495,873
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 406,19*
€ 483,3661
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 388,80*
€ 462,672
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 353,81*
€ 421,0339
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,5381* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.