Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung 25mm Schlauch KLDS 25 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLDS25ES Kamlock-Kupplung (C) 25 (1")mm Schlauch, Edelstahl (1.4408)
KLDS25ES Kamlock-Kupplung (C) 25 (1")mm Schlauch, Edelstahl (1.4408)
Exemplarische Darstellung: Schnellkupplungsdose mit Schlauchtülle, Edelstahl (1.4408)
Zeichnung: Größenbestimmung Kamlock-Kupplungsdosen
Artikel-Nr.:
     6012B-53554702
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7566
EAN/GTIN:
     4050571163167
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Kamlock-Kupplung
Kamlockkupplung
kamlock-kupplung mutterteil edelsta...

Kupplung 25mm Schlauch KLDS 25 ES

Werkstoffe: Typ Edelstahl: Körper: Edelstahl (1.4408), Dichtung: NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Polypropylen*: Körper: Polypropylen, Dichtung: EPDM (11/4"
Stecker- Ø 45 mm): NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Messing: Körper: Messing, Dichtung: NBR, Griff: Messing, Ring / Sicherungsstift / ggf.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 28,43*
€ 37,93*
3 Tage
1876
€ 8,90*
ab € 28,48*
€ 38,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 28,86*
€ 38,64*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.