Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GK-Schlauchkupplung 13 (1/2 Zoll)mm GSKD MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GSKD13MS GK-Schlauchkupplung,13 (1/2")mm Schlauch, drehbar
GSKD13MS GK-Schlauchkupplung,13 (1/2")mm Schlauch, drehbar
Exemplarische Darstellung: Gartenschlauch-Schnellkuplung mit Schlauchtülle, drehbar
Detailansicht: Abmessungen Gartenschlauch-Schnellkupplung
Artikel-Nr.:
     6012B-53552641
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     32116
EAN/GTIN:
     4050571163051
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
1/2 zoll schlauchkupplung messing
schlauchkupplung messing

GK-Schlauchkupplung 13 (1/2 Zoll)mm GSKD MS

Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: 0°C bis max. +80°C (Edelstahl: -20°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: 0 - 25 bar, sowie Grobvakuum Einsatzbereich: Wasser, Luft, Laugen, Öl und Trinkwasser (nur Typ Messing mit KTW) *passende Ersatzdichtung: GKOR
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung 1/2 zoll
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,32*
€ 23,53*
2 Tage
666
€ 8,90*
ab € 17,32*
€ 23,65*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,61*
€ 26,59*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.