Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUTURA 3/2-Wege-Ventil 1/4", 24V=, Br.1 M CL 14 F 24V=


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Magnetventil (Futura Baureihe 1)
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Magnetventil (Futura Baureihe 1)
Schaltsymbol: 3/2-Wege Magnetventil (Futura)
Artikel-Nr.:
     6012B-53519586
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     146480
EAN/GTIN:
     4050571482848
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas

FUTURA 3/2-Wege-Ventil 1/4", 24V=, Br.1 M CL 14 F 24V=

Werkstoffe: Körper: Grivory® (PA 66), Deckel: POM, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis max. +50°C Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase Vorteile: einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe, Lieferung erfolgt einschließlich evtl. notwendigem Abluftschalldämpfer Eingangsdruck: 2 - 10 bar (pneumatisch betätigt: 2 - 16 bar) Leistungsaufnahme: 2,5 W / 3 VA (50 Hz) Schutzart: IP 65 Lieferumfang: Ventil inkl.
Weitere Informationen:
Anschlussart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 87,42*
€ 107,85*
3 Tage
81
€ 5,90*
ab € 87,83*
€ 107,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 91,84*
€ 112,30*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.