| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-53512932 Herst.-Nr.: 33146 EAN/GTIN: 4050571709624 |
| |
|
| | |
| Bimetallthermometer waag.D100/0-80°C TW 8010060 AL Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium, Schutzrohr: Kupferlegierung, Sichtscheibe: Acrylglas Anzeigenkorrektur: am Tauchschaftende Anschluss: G 1/2" Tauchschaft mit Schutzrohr und Feststellschraube: 12 mm Klasse: 2.0 Betriebsdruck am Schutzrohr: max. 6 bar Einbaumaße: Ø 63: B = 23 mm, Ø 100: B = 30 mm Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,98* | € 38,50* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 28,56* | € 39,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|