| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-53500053 Herst.-Nr.: 780 EAN/GTIN: 4050571854287 |
| |
|
| | |
| Ablass-/Entlüftungsventil m.Tülle, G 1/8" PN25 AB 18 Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR Temperaturbereich: 0°C bis max. +90°C Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Entlüftungsventil, Wasser Entlüftungsventil, Pneumatik Entlüftungsventil, Schnellentlüftungsventil, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, 1/8" auslaufventil messing, ablassventil messing, ablassventil |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,72* | € 13,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 9,73* | € 13,18* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 11,08* | € 14,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|