Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Economy Modul BL20-E-4AO-U/I/ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Economy Modul BL20-E-4AO-U/I/ET
Artikel-Nr.:
     6012B-52769949
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6827397
EAN/GTIN:
     4047101374926

Economy Modul BL20-E-4AO-U/I/ET

BL20 Economy Modul, 4 analoge Ausgänge für Strom/Spannung, mit erweitertem Temperaturbereich, Unabhängig vom verwendeten Feldbus, Elektronik und Anschlusstechnik in einem Gehäuse, Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen, Schutzart IP20, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose, Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt, 4 analoge Ausgänge, 0 20 mA, 4 20 mA,-10 +10 VDC oder 0 +10 VDC, Kanalweise umschaltbar, Erweiterter Temperaturbereich: -25 +60°C, Platinen mit Conformal Coating
Weitere Informationen:
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
160,8 mm
Höhe:
74,6 mm
Tiefe:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,84*
€ 284,24*
Frei Haus
ab € 240,46*
€ 288,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 242,10*
€ 291,33*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 244,90*
€ 299,52*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,33*
€ 346,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,14*
€ 341,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,75*
€ 323,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,45*
€ 311,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,10*
€ 288,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.