|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5067397 Herst.-Nr.: 6827397 EAN/GTIN: 4047101374926 |
| |
|
|  |  |
 | Auflösung der Analogeingänge 16Bit, Auflösung der Analogausgänge 16Bit, Anzahl der analogen Eingänge 4, Anzahl der analogen Ausgänge 4, Schutzart (IP) IP20, Breite 160mm, Höhe 74,6mm, Tiefe 12,6mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 235,14* | € 283,61* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 239,92* | € 286,89* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 243,07* | € 289,51* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 247,08* | € 297,67* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|