Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor RU50U-S18-AP8X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-52763099
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     100000394
EAN/GTIN:
     4047101438079
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
turck ultraschall sensor
ultraschall sensor

Ultraschallsensor RU50U-S18-AP8X

Ultraschallsensor, Reflexionstaster, max. Reichweite 500 mm, Leitungslänge 2 m, Glatte Schallwandlerfront, Zylindrische Bauform S18, vergossen, Anschluss über Kabel, 2m, Teachbereich über Adapter einstellbar, Temperaturkompensation, Blindzone: 5cm, Reichweite: 50cm, Öffnungswinkel der Schallkeule: +/- 20°, PNP-Schaltausgang, Schließer, Schaltbereich einstellbar
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Länge des Sensors:
64 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Messbereich Länge:
50..500 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Leerlaufstrom:
50 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
86 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,91*
€ 108,41*
€ 5,46*
ab € 89,70*
€ 111,12*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,16*
€ 113,15*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 93,31*
€ 115,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 93,63*
€ 115,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,46*
€ 136,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.