Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung KB JST-M12A-8P-Y3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-51869995
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50113468
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
leuze anschlussleitung

Anschlussleitung KB JST-M12A-8P-Y3000

Geeignet für Schnittstelle: RS 232
Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, male, A-kodiert, 8 -polig
Anschluss 2: JST ZHR
Anschluss 3: Rundstecker, M12, axial, female, A-kodiert, 8 -polig
Geschirmt: Ja
Leitungslänge: 3.000 mm
Werkstoff Mantel: PUR
Weitere Informationen:
Polzahl:
8
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,63*
€ 324,83*
Frei Haus
ab € 282,25*
€ 330,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 286,05*
€ 333,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 331,72*
€ 385,95*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 337,78*
€ 393,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,33*
€ 396,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,17*
€ 390,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,22*
€ 375,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,43*
€ 364,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,05*
€ 340,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.