|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-51865123 Herst.-Nr.: VSA002 EAN/GTIN: 4021179219488 |
| |
|
|  |  |
 | Schwingungssensor analog M12, 9 VDC, 0-10,mA VSA002 Diagnosesysteme, Beschleunigungssensor, Messbereich: ± 25 (g), Betriebsspannung: 9 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,8 m, PUR-Kabel mit Kabelstecker M12, zum Anschluss an externe Diagnoseelektronik Typ VSE, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: V4A (1.4404) Weitere Informationen:  |  | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 258,56* | € 286,33* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 265,03* | € 291,75* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 269,333* | € 297,303* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 273,87* | € 300,04* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 275,93* | € 302,87* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|