Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor 200bar,G1/4A 12-32VDC,a0/4-20mA,d DW35311G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksensor 200bar,G1/4A 12-32VDC,a0/4-20mA,d DW35311G
Drucksensor 200bar,G1/4A 12-32VDC,a0/4-20mA,d DW35311G
Artikel-Nr.:
     6012B-51859158
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     DW35311G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucksensor 200bar,G1/4A 12-32VDC,a0/4-20mA,d DW35311G

Drucksensor, Ø38mm 122lang, 0-200bar, 12-32V DC, G1/4"
A, 2x PNP NC/NO, 0-10V / 0/4-20mA, M12-Steckverbinder 4polig, IP65, PA 6.6 (Kunststoff), Mit Display
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Arbeitsdruck:
300000 hPa
Einschaltdruck:
2..200 bar
Anfangseinstellung:
0..40000 hPa
Ausschaltdruck:
0..198 bar
Endeinstellung:
160000..200000 hPa
Berstdruck:
900 bar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 320,65*
€ 368,49*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,10*
€ 369,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 323,35*
€ 372,22*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 326,72*
€ 375,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 339,85*
€ 392,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,22*
€ 442,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,24*
€ 423,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,33*
€ 408,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,13*
€ 398,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,35*
€ 384,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.