| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51659187 Herst.-Nr.: CS1W-CIF31 EAN/GTIN: 4536854935596 |
| |
|
| | |
| Adapterkabel USB/Seriell CS1W-CIF31 Interface, PC-USB an RS-232C, Treiber sind auf der CD-ROM zu finden Weitere Informationen: | | Ethernet: | nein | Fast Ethernet: | nein | Gigabit Ethernet: | nein | Power over Ethernet: | nein | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: | nein | Wand-/Direktmontage möglich: | nein | Tragschienenmontage möglich: | nein | Managed: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,42* | € 199,82* | | | | | 50 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 172,90* | € 205,79* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 178,28* | € 211,55* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 183,08* | € 217,35* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 188,37* | € 224,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|