Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte Vollblech 400x600mm, schwenkb. NSYMPCH406


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spacial SF/SM-Frontplatte, Vollblech, 400x600mm, schwenkbar
Spacial SF/SM-Frontplatte, Vollblech, 400x600mm, schwenkbar
Spacial SF/SM-Frontplatte, Vollblech, 400x600mm, schwenkbar
Artikel-Nr.:
     6012B-51552653
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMPCH406
EAN/GTIN:
     3606480065798
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Frontplatte Vollblech 400x600mm, schwenkb. NSYMPCH406

SF/SM Voll-Frontplatte - klappbar. 400 x 600 mm. Universell einsetzbar, Montage am Chasis. Klappbare, glatte Frontplatte. Befestigung durch Schrauben. Stahl, Oberfläche Epoxid-Polyester. Grau RAL 7035. Inklusive Befestigungselemente, Scharniere und Abdeckplatte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
600 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
12 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 47,43*
€ 59,51*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,50*
€ 59,61*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,57*
€ 59,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 48,11*
€ 60,61*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 51,55*
€ 64,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.