Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte Vollblech 400x600mm, schwenkb. NSYMPCH406


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spacial SF/SM-Frontplatte, Vollblech, 400x600mm, schwenkbar
Spacial SF/SM-Frontplatte, Vollblech, 400x600mm, schwenkbar
Spacial SF/SM-Frontplatte, Vollblech, 400x600mm, schwenkbar
Artikel-Nr.:
     3517A-51552653
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMPCH406
EAN/GTIN:
     3606480065798
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Frontplatte Vollblech 400x600mm, schwenkb. NSYMPCH406

SF/SM Voll-Frontplatte - klappbar. 400 x 600 mm. Universell einsetzbar, Montage am Chasis. Klappbare, glatte Frontplatte. Befestigung durch Schrauben. Stahl, Oberfläche Epoxid-Polyester. Grau RAL 7035. Inklusive Befestigungselemente, Scharniere und Abdeckplatte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
600 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
12 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 47,60*
€ 59,74*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,49*
€ 59,85*
Frei Haus
ab € 48,96*
€ 61,40*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,61*
€ 66,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,94*
€ 67,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.